品番 : EA991CY-12A
品名 : R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | PT2R |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/4” | 六角対辺 | 14mm |
| 全長 | 30mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| ピンタイプ | |||
| 注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/23 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991CY-10 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) |
| 関連商品 | EA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
| 関連商品 | EA991BC-17 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
