品番 : EA991CY-11
品名 : R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | PT1R |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮、ニッケルメッキ仕上 | 入数 | 10個入り |
ねじサイズ | R1/8” | 全長 | 27mm |
六角対辺 | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/06/17 11:45現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0659ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA991CY-10 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) |
関連商品 | EA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
関連商品 | EA991BC-17 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |