品番 : EA991CY-16
品名 : G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
仕様
ねじサイズ | G1/8” | 六角対辺 | 10mm |
---|---|---|---|
全長 | 25mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 22:21現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0673ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA991CY-10 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) |
関連商品 | EA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
関連商品 | EA991BC-17 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |