品番 : EA991CY-32
品名 : G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
仕様
ねじサイズ(D) | G1/4” | 全長(H) | 30mm |
---|---|---|---|
ねじ長(S) | 11mm | 六角対辺(B×C) | 14mm |
材質 | 本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/24 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0673ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991CY-31 G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
EA991CY-32 G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
EA991CY-36 R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
EA991CY-37 R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA991CY-10 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) |
関連商品 | EA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |
関連商品 | EA991BC-17 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) |