品番 : EA683MG-1
品名 : 400ml グリースポンプ
握りやすいグリップ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97203 |
|---|---|---|---|
| 容量(ml) | 400 | ノズル長(mm) | 160mm |
| 吐出量/ストローク | 0.7ml | 使用圧力(MPa) | 31 |
| 最大吐出圧力 | 69MPa | 筒長 | 270mm |
| ノズルねじサイズ | 1/8”NPT | ||
| プラスチックハンドル | |||
| 耐久性のあるダイキャストヘッド | |||
| 安全で便利なプランジャーロック | |||
| EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。 | |||
| NLGI-1~3 | |||
| 握りやすいグリップ | |||
| 適用グリース | 手詰めグリース カートリッジグリース |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/05/23 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
