詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683MG-101

品名 : 1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース

仕様

メーカー SATA 型番 97212
全長 300mm ノズルねじサイズ 1/8”NPT
曲げ半径(R) 30mm
EA683MG-1用
高強度ナイロンスリーブ
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 143

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0647ページ

代替品

EA683MG-102
バリエーション一覧
EA683MG-101 1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース
EA683MG-102 1/8"x450mm グリースポンプ用フレキホース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top