品番 : EA683MG-102
品名 : 1/8"x450mm グリースポンプ用フレキホース
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97213 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | ノズルねじサイズ | 1/8”NPT |
| 曲げ半径(R) | 30mm | ||
| EA683MG-1用 | |||
| 高強度ナイロンスリーブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 136 (2025/11/17 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683MG-101 1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース |
| EA683MG-102 1/8"x450mm グリースポンプ用フレキホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA683MG-1 : 400ml グリースポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大

