品番 : EA683MG-111
品名 : グリースポンプ用カプラー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97211 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 37mm | ノズルねじサイズ | 1/8”NPT |
| ボールベアリング付きノズルで、逆流を防ぎます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 348 (2026/11/01 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA683MG-1 : 400ml グリースポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
