品番 : EA140DB-23
品名 : NPT 3/8" 雄ねじプラグ
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.5MPa | ねじサイズ | NPT3/8” |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0994ページ 1003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DB-22 NPT 1/4" 雄ねじプラグ |
| EA140DB-23 NPT 3/8" 雄ねじプラグ |
| EA140DB-24 NPT 1/2" 雄ねじプラグ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA155DL-1 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
