品番 : EA157KD
品名 : 1/2"DR/ 30.0N・m エアーラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KR-183 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 能力(ボルト径) | 10mm |
| 最大トルク | 30N・m | 無負荷回転数 | 160rpm |
| 全長 | 263mm | 重量 | 1.1kg |
| エアー消費量 | 250L/min | 騒音値レベル | 89dB |
| 振動値(3軸合成値) | 2.9m/s2 | 使用圧力 | 0.6~0.8MPa |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 1.5kW |
| 使用ホース内径 | 6.5mm | 付属品 | カップリングプラグ20PM |
| 10mm以下のねじ作業、自動車のオイルパン・ウォーターポンプ・エアコン等の分解整備、自動鈑金作業での分解作業に | |||
| 小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 | |||
| ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 | |||
| 手作業に比べ5倍の能力を発揮します。 | |||
| 正逆転付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0996ページ | ||||
代替品
![]() |
|

