品番 : EA157PD
品名 : 1/2"DR/ 68.0N・m エアーラチェットレンチキット
仕様
| 使用コンプレッサー | 2.2kw | 最大トルク | 68N・m |
|---|---|---|---|
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用圧力 | 0.63MPa |
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 260mm |
| 無負荷回転数 | 160rpm | エアー消費量 | 115L/min |
| 材質 | 鉄、アルミ | 三軸合成値 | 6.56m/s2(ISO22867) |
| 騒音値 | 89dB(A) | 重量 | 1.15kg |
| <セット内容> エアーラチェットレンチ エクステンションバー75mm ユニバーサルジョイント ビットアダプター ソケット10・11・12・13・14・17・19mm ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3 プラグ・オイルポッド |
|||
| 樹脂ケース付(355×220×50mm) | |||
| 正逆転付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
