品番 : EA158PC-1A
品名 : 10mm/2,600rpm エアードリル
仕様
全長 | 190mm | 重量 | 900g |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 2,600rpm | エアー消費量 | 170L/min |
使用圧力 | 0.63MPa | チャック能力 | 10mm |
吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kw以上 |
回転方向 | 右回転のみ | 材質 | アルミ合金、ナイロン(グラスファイバ入り) |
付属品 | 雄ねじプラグ、チャックキー | ||
雄ねじプラグ付 | |||
キータイプチャック | |||
三軸合成値 | 2.7m/s2(ISO28927-5) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/13 01:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1051ページ |
代替品
|