品番 : EA158SC
品名 : 13mm/ 800rpm エアードリル
仕様
全長 | 190mm | 無負荷回転数 | 800rpm |
---|---|---|---|
エアー消費量 | 226L/min | 使用圧力 | 0.64MPa |
チャック能力 | 13mm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
使用コンプレッサー | 1.5kw | 重量 | 1.82kg |
高さ | 160mm | 幅 | φ40mm |
プラグ付 | |||
正逆転付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/13 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1051ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-20 : 1.0L スピンドルオイル |