品番 : EA159DN-11
品名 : 20,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー
仕様
全長 | 202mm | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
---|---|---|---|
ディスクサイズ | 75mm | 重量(g) | 890 |
使用圧力 | 0.63MPa | 空気消費量 | 170L/min |
無負荷回転数 | 20,000rpm | 吸入口 | PT1/4” |
適合砥石(直径×穴径) | 75×9.5mm | 付属品 | 砥石取付用レンチ、スパナ |
プラグ付 | |||
本体にレギュレーターノブ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1038ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA159DM-1 : 75x1.8mm 切断砥石(10枚) |