品番 : EA159HS
品名 : 16,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー
仕様
| 無負荷回転数 | 16,000rpm | 吸入口 | Rc1/4” |
|---|---|---|---|
| 適合砥石(直径×穴径) | 75mm×9.5mm | 使用圧力 | 0.63MPa |
| 重量 | 1100g | 全長 | 245mm |
| エアー消費量 | 350L/min | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/11/03 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA159DM-1 : 75x1.8mm 切断砥石(10枚) |

