品番 : EA159GA
品名 : 13,000bpm エアーエングレ-ビング(彫刻ペン)
仕様
| 全長 | 160mm | 重量 | 約200g |
|---|---|---|---|
| 吸入口 | R(PT)1/4” | 無負荷振動数 | 13,000bpm |
| 使用圧力 | 0.6MPa | エアー消費量 | 150L/min |
| 使用コンプレッサー | 1.5kw以上 | 先端材質 | タングステン鋼 |
| ペン先径 | φ2mm | ホース長 | 150cm |
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/07 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA159GA-1 : [EA159GA用] 交換用ポイント |
