品番 : EA159GA-1
品名 : [EA159GA用] 交換用ポイント
仕様
| 適合品番 | EA159GA用交換用ポイント | 重量 | 4g |
|---|---|---|---|
| ペン先径 | φ2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159GA : 13,000bpm エアーエングレ-ビング(彫刻ペン) |
ウェブカタログ画像
拡大
