品番 : EA159KB-10
品名 : [EA159KB用] イレーサー
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z2880251 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 両面テープ・ステッカーの除去作業に | 適合品番 | EA159KB用 |
| サイズ | φ88×15mm | 適正回転数 | 800~1,500rpm |
| 軸径 | 6mm | 重量 | 34g |
| 最大回転数3000rpm.まででご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/07 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159KB : 3,400rpm/ 6.0mm エアーダイグラインダー |
ウェブカタログ画像
拡大
