品番 : EA159KB
品名 : 3,400rpm/ 6.0mm エアーダイグラインダー
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KG-25 |
|---|---|---|---|
| チャックサイズ | 6mm | 無負荷回転数 | 3,400rpm |
| 全長 | 207mm | 重量 | 750g |
| エアー消費量 | 450L/min | 振動値(3軸合成値) | 8.9m/s2 |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| 使用圧力 | 0.6MPa | 使用ホース内径 | 6.5mm |
| 付属品 | カップリングプラグ20PM 1/4”レギュレータ 片口スパナ14Hex(2個) |
||
| 自動車のボディストライプ、サビ取り、研磨作業、両面テープの除去に | |||
| 自動車タイヤ内部の内面修正加工に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA159KB-10 : [EA159KB用] イレーサー |

