品番 : EA159KE
品名 : 20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KG-11 |
|---|---|---|---|
| チャックサイズ | 3mm・6mm | 無負荷回転数 | 20,000rpm |
| 全長 | 166mm | 重量 | 640g |
| エアー消費量 | 450L/min | 振動値(3軸合成値) | 3.1m/s2 |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| 使用圧力 | 0.64MPa | 使用ホース内径 | 6.5mm |
| 付属品 | カップリングプラグ20PM 1/4”レギュレータ コレット:3mm 専用スパナ14Hex(2個) |
||
| 金型の面取りや仕上げ作業、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取りに | |||
| 小型・軽量 | |||
| 側方排気で粉塵が飛散しない | |||
| 始動スイッチはレバータイプ | |||
| 3mm・6mmのコレットを標準装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
代替品
![]() |
|

