詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159KS-1

品名 : 4,000bpm/ 3mm エアーニードルチゼラー

仕様

メーカー 空研 型番 KNT-2S
用途 溶接後のスラグ落とし、コンクリート・岩盤の目荒し、鉄板の錆・塗装落し、鋳物の砂落しに 打撃数 4,000bpm
ニードルサイズ φ3×125mm ニードル数 12本
全長 210mm 重量 1.2kg
エアー消費量 150L/min 振動値(3軸合成値) 12.8m/s2
吸入口 Rc1/4” 使用コンプレッサー 2.2kW
使用圧力 0.6MPa 使用ホース内径 6.5mm
付属品 カップリングプラグ20PM
1/4”レギュレータ
替刃 EA159RG-1
はくり作業がスムーズに!
追加説明
カタログ価格

40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1001ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top