品番 : EA159RG-1
品名 : [EA159RG用] 3.0x125mm 替刃(12本)
仕様
| サイズ | φ3×125mm | 入数 | 12本 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/10/09 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159SG-3 : 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー |
| 本体 | EA159RG : 4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー |
