詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SG-3

品名 : 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

仕様

使用コンプレッサー 1.5HP以上 使用圧力 0.63MPa
空気消費量 120L/min 打撃数 4,800bpm
刃幅(mm) φ3x125mm 吸入口 PT1/4”
全長 295mm 重量(g) 1300
ニードル数 12本
プラグ付
本機は建造物、建築物などの錆、スケール、ペンキなどを落とすエアーツールです。
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1001ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top