詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159RG

品名 : 4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

仕様

全長 300mm 重量 1.35kg
ニードルサイズ φ3×125mm 使用圧力 0.64MPa
エアー消費量 142L/min 打撃数 4,000bpm
吸入口 Rc(PT)1/4” 使用コンプレッサー 1.5kW
振動値(3軸合成値) 9.84m/s2 騒音値 105dB
ボア直径 18mm ストローク 41mm
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1001ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top