詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159MA

品名 : エアーエングレーバーペン

仕様

メーカー ミニター 型番 EW-01
用途 各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング
精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業
使用空気圧 0.4~0.7Mpa
エアー消費量 25L/min 最高硬度 HRC50まで
ホースジョイントサイズ PT1/4 ホース長 2.5m
サイズ φ17×140(L)mm 重量 136g(コード含まず)
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作
平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能
毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能
ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現
画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。
日常のメンテナンスや部品交換も簡易
刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能
打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。
長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計
プラグ付き
追加説明
カタログ価格

44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0999ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top