品番 : EA159MA-1
品名 : [EA159MA用] 交換用ポイント
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | EW-101 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊超硬合金 | ||
| 耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 | |||
| EA159MA用 交換用ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/11 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159MA : エアーエングレーバーペン |
