品番 : EA159PB-5
品名 : 23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)
仕様
| 全長 | 135㎜ | スピンドルサイズ | M7×P0.75 |
|---|---|---|---|
| 吸入口 | R1/4” | 重量 | 210g |
| 材質 | アルミ | ホース長 | 1.5m |
| パッド径 | φ30mm | サンドペーパー | #60・#100・#150各(2枚付) |
| 使用コンプレッサー | 1.5~2.2KW | 使用圧力 | 0.63MPa |
| エアー消費量 | 155L/min | 無負荷回転数 | 23,000rpm |
| 三軸合成値 | 1.8m/s2(ISO22867) | 騒音値 | 84dB(A) |
| 付属品 | 雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EB159PB-14 : [EA159PB-5用] 替 ローターブレード |
