品番 : EB159PB-14
品名 : [EA159PB-5用] 替 ローターブレード
仕様
EA159PB-5用 | |||
サイズ | 2.7×0.85×28.4(L)mm | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|
重量 | 0.09g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/02 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA159PB-5 : 23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) |
拡大