品番 : EA159SD-34
品名 : 10.2x457mm エアー用ロングチゼル
仕様
| 軸径 | 10.2mm | 全長 | 457mm |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 3mm | 重量(g) | 500 |
| 鍛造鋼製 | |||
| 黒染め仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/07 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SD-32 10.2x444mm エアー用ロングチゼル |
| EA159SD-34 10.2x457mm エアー用ロングチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
