品番 : EA159SD-41
品名 : 10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク)
仕様
| 軸径 | 10.2mm | 刃幅 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 117mm | 重量 | 322g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SD-41 10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク) |
| EA159SD-42 10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク) |
| EA159SD-43 10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク) |
| EA159SD-44 10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク) |
ウェブカタログ画像
拡大
