品番 : EA159SD-82
品名 : 10.2x610mm エアー用ロングチゼルハンマー
仕様
| 軸径 | 10.2mm | 刃幅 | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 610mm | 重量 | 640g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159SD-81 10.2x457mm エアー用ロングチゼルハンマー |
| EA159SD-82 10.2x610mm エアー用ロングチゼルハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
