品番 : EA162DK
品名 : 12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KAG-40G |
|---|---|---|---|
| 適合砥石 | 直径:100mm 穴径:15mm |
無負荷回転数 | 12,000rpm |
| 全長 | 194mm | サイズ(幅×高さ) | 115×83mm |
| 重量 | 900g | エアー消費量 | 350L/min |
| 振動値(3軸合成値) | 4.9m/s2 | 吸入口 | Rc1/4” |
| 使用コンプレッサー | 2.2kW | 使用圧力 | 0.6MPa |
| 使用ホース内径 | 6.5mm | 付属品 | カップリングプラグ20PM 六角棒スパナ:5mm 固定スパナ スパナ |
| 小型軽量 | |||
| 側方排気 | |||
| 始動スイッチ:グリップ式 | |||
| サイレンサー内蔵式 | |||
| 手にやさしい樹脂クリップカバー | |||
| 塗膜はがし、サビ落とし、軽研削作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/21 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0998ページ | ||||
