品番 : EA162KC-100
品名 : #100/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | BCAD-PS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Fuji Purple フジ パープル | 粒度 | #100 |
| 直径 | 125mm | 基材 | 紙 |
| 砥粒 | セラミック | 入数 | 100枚 |
| のり付き研磨紙。セラミック砥粒を使用し、ロングライフ | |||
| 脅威の切れ味により研削性が向上し、作業時間を大幅に短縮 | |||
| 高硬度のセラミック砥粒を採用することで、圧倒的な研削性能を実現し、作業時間の短縮が可能 | |||
| 耐久性の向上により、ランニングコストを削減 | |||
| 三共独自の接着技術により脱粒を軽減し、長寿命化を実現します。使用枚数を抑えることでコスト低減に貢献します。 | |||
| ペーパー交換頻度の低減により、作業者のストレスを軽減 | |||
| 三共独自の目詰まり防止コーティングにより目詰まりを抑制し、優れたロングライフを実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
