品番 : EA162KG-1
品名 : [EA162KG-10用] 150mm 交換用パッド
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z3075211 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ150mm | 厚さ | 30mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA162KG-1 [EA162KG-10用] 150mm 交換用パッド |
| EA162KG-2 [EA162KG-10用] 108mm 交換用マジックパッドシュー |
ウェブカタログ画像
拡大
