詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162LA-40

品名 : # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HNAD
商品名 ハイピッチペーパーHN 用途 各種車両、金属、木工、FRPなどの塗装研磨作業に
粒度 #40 直径 φ125mm
基材 Cw 砥粒 AA
穴形状 穴無 入数 50枚
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なくロングライフ
薄手で柔軟な使用感
熱に強い接着剤を使用しています。
目詰まりが少なく長持ち。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 0968ページ
バリエーション一覧
EA162L-40 # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162L-60 # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162L-80 # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162L-120 # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162L-240 # 240/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162LA-40 # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162LA-60 # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162LA-80 # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162LA-120 # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162LA-240 # 240/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入り
※画像は代表画像です
  • ※50枚入り\n※画像は代表画像です

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top