品番 : EA162LB-400
品名 : # 400/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HRAD |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHR | 用途 | 各種車両、金属、木工、FRPなどの塗装研磨作業に |
| 粒度 | #400 | 直径 | φ125mm |
| 基材 | Cw | 砥粒 | AA |
| 穴形状 | 穴無 | 入数 | 10枚 |
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| 目詰まりが少なくロングライフ | |||
| 研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感 | |||
| 乾式、湿式ともに研磨可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/01 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

※画像は代表画像です