品番 : EA162MB
品名 : 12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 20319 CSDS ASD |
---|---|---|---|
用途 | 自動車樹脂パーツ下地処理、車輌・船舶・建機など下地補修、焼付け塗装補修などに。 | オービットダイヤ | 5mm |
パッドサイズ | φ125mm | 回転数 | 12,000rpm |
回転方式 | ダブルアクション | エアー消費量 | 480L/min |
吸入口 | Rc(PT)1/4” | 最大使用圧力 | 0.62MPa |
全長 | 260mm | 重量 | 830g |
付属品 | ディスクパッド、レンチ、潤滑油、カプラー(20PM)、集塵用フィルターバック | ||
<吸塵タイプ> コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 |
|||
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/03 01:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1052ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA162MA-1 : [EA162MB用] ディスクパッド(スタンダード) |
部品 | EA162MA-21A : [EA162MB,MC用] 集塵フィルターバッグ |
拡大