品番 : EA162PA-1
品名 : 13,000rpm/70x122mm エアーサンダー(クリップ式)
仕様
| 使用コンプレッサー | 2.2kW | 使用圧力 | 0.63MPa |
|---|---|---|---|
| 回転数 | 15,000rpm | エアー消費量 | 145L/min |
| 騒音値 | 80.6dB(A) | 三軸合成値 | 16.7m/s2(ISO22867) |
| 吸入口 | Rc1/4” | サイズ | 75(W)×145(D)×70(H)mm |
| パッドサイズ | 75×82mm | 重量 | 500g |
| 使用ペーパーサイズ | 70×122mm | ||
| 楕円運動しながら研磨します。 | |||
| 2mホース、雄ねじプラグ付き | |||
| 75㎜幅のロールペーパーをカットしてご使用下さい | |||
| ※替ペーパー(EA809XE-213~216)はその他関連よりご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/24 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0997ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA809XE-213 : 75mmx40m/#150 ロールペーパー(のり付) |
| オプション | EA809XE-214 : 75mmx40m/#180 ロールペーパー(のり付) |
| オプション | EA809XE-215 : 75mmx40m/#240 ロールペーパー(のり付) |
| オプション | EA809XE-216 : 75mmx40m/#320 ロールペーパー(のり付) |
