品番 : EA809XE-213
品名 : 75mmx40m/#150 ロールペーパー(のり付)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | FR 426U 150A |
---|---|---|---|
商品名 | スティキット | 用途 | 手作業、オービタルサンダー用 パテ研ぎ、肌あらし、各種ペーパー研磨に |
粒度 | #150 | 基材 | Awt |
全長 | 40m | 幅 | 75mm |
重量 | 900g | ||
シリコンカーバイド砥粒を使った、ライナー紙のないのり付きペーパーロール | |||
必要な長さに切って使えるので経済的 | |||
オービタルサンダーに貼りつけるだけ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/13 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1004ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809XE-213 75mmx40m/#150 ロールペーパー(のり付) |
EA809XE-214 75mmx40m/#180 ロールペーパー(のり付) |
EA809XE-215 75mmx40m/#240 ロールペーパー(のり付) |
EA809XE-216 75mmx40m/#320 ロールペーパー(のり付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA162PA-1 : 13,000rpm/70x122mm エアーサンダー(クリップ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)