品番 : EA162PD-1
品名 : 10,000rpm/150mm エアーサンダー(マジック式)
仕様
| 無負荷回転数 | 10,000rpm | 全長 | 280mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.2kg | 使用圧力 | 0.63MPa |
| エアー消費量 | 445L/min | パッドサイズ | φ150mm |
| ダストホース長 | 1.9m | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| 使用コンプレッサー | 2.2KW | 振動幅 | 5mm(真円より5mm偏心) |
| 三軸合成値 | 1.5m/S2 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) | 騒音 | 80dB |
| 仕様 | 偏心円運動、Φ150mmマジック式 | ||
| プラグ付 | |||
| ダストパッグ付 | |||
| ※φ150mmのマジック式ディスクペーパー(別売)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0997ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA162KX-40A : #40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚) |
| 関連商品 | EA162KX-60A : #60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚) |
