品番 : EA162KX-60A
品名 : #60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HNOD |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHN | 用途 | 金属、木工、その他 各種研磨作業用 |
| 粒度 | #60 | 直径 | φ150mm |
| 基材 | Cw | 砥粒 | AA |
| 穴形状 | 穴有 | 最大回転数 | 目安:8000~10000rpm |
| 入数 | 10枚 | ||
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| 目詰まりが少なくロングライフ | |||
| 薄手で柔軟な使用感 | |||
| 熱に強い接着剤を使用しています。 | |||
| 乾式研磨に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/31 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です