詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162KX-60

品名 : #60/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HNOD
商品名 ハイピッチペーパーHN 用途 金属、木工、その他 各種研磨作業用
粒度 #60 直径 φ150mm
基材 Cw 砥粒 AA
穴形状 穴有 最大回転数 目安:8000~10000rpm
入数 50枚
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なくロングライフ
薄手で柔軟な使用感
熱に強い接着剤を使用しています。
乾式研磨に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 06:50現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 0968ページ
バリエーション一覧
EA162KX-60 #60/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)
EA162KX-80 #80/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)
EA162KX-120 #120/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)
EA162KX-240 #240/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入り
※画像は代表画像です
  • ※50枚入り\n※画像は代表画像です
  • 穴形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top