品番 : EA162KX-120
品名 : #120/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HROD |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHR | 用途 | 金属、木工、その他 各種研磨作業用 |
| 粒度 | #120 | 直径 | φ150mm |
| 基材 | Cw | 砥粒 | AA |
| 穴形状 | 穴有 | 最大回転数 | 目安:8000~10000rpm |
| 入数 | 50枚 | ||
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| 目詰まりが少なくロングライフ | |||
| 研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感 | |||
| 乾式、湿式ともに研磨可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA162KX-60 #60/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚) |
| EA162KX-80 #80/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚) |
| EA162KX-120 #120/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚) |
| EA162KX-240 #240/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です