詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162RE-3

品名 : # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 MR2
商品名 リコマジック 粒度 #80
直径 125mm 穴形状 穴有
入数 10枚
マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。
空研ぎ用
優れた耐久力が作業能率をサポートします。
クッション効果により、深いキズが入りません。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RE-1、-2(5枚入り)やEA162RG-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/08/18 00:09現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1005ページ
バリエーション一覧
EA162RE-1 # 40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
EA162RE-2 # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
EA162RE-3 # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-4 #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-5 #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-6 #150/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-7 #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-8 #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-9 #320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-10 #400/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RE-11 #600/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RG-1 # 40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162RG-2 # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162RG-3 # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
EA162RG-4 #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
EA162RG-5 #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
EA162RG-6 #150/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
EA162RG-7 #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
EA162RG-8 #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
EA162RG-9 #320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
EA162RG-10 #400/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
ウェブカタログ画像
入数:10枚
※画像は代表画像です
  • 入数:10枚\n※画像は代表画像です
  • MR2タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top