品番 : EA162SR-5
品名 : [EA162SR-2,-11~13用] アダプター
仕様
| サイズ | φ66×30mm | 重量 | 99g |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 最大回転数 | 4,500rpm |
| 適合品番 | EA162SR-2、SR-11~-13用アダプター |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/30 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0998ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
