詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162SR-12

品名 : [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)

仕様

サイズ φ103×23mm 線径 0.5mm
重量 39g 材質 スチール
適合アダプター EA162SR-5
ベンドタイプ
追加説明
カタログ価格

4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/12 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0998ページ
バリエーション一覧
EA162SR-11 [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ストレート/スチール製)
EA162SR-12 [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)
EA162SR-13 [EA162SR用]0.7㎜ ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • バリエーション\n-11:ストレート\n-12,-13:ベンド

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top