品番 : EA163K-150
品名 : 10x330mm レジンベルト(#150/5本)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | DAXB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 炭素鋼、アルミニウム等の一般金属の研削、研磨に | サイズ(幅×長さ)mm | 10×330mm |
| 粒度 | #150 | 基材 | Xw |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム(AA) | 入数 | 5本 |
| 金属研磨ほか広範囲で使用されている研磨ベルト | |||
| 砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。 | |||
| 超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。 | |||
| 手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/04 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA163K-150 10x330mm レジンベルト(#150/5本) |
| EA163K-180 10x330mm レジンベルト(#180/5本) |
| EA163K-400 10x330mm レジンベルト(#400/5本) |
| EA163K-240 10x330mm レジンベルト(#240/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
