詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163L-120

品名 : 20x520mm レジンベルト(#120/10本)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 YZXB
用途 自動車部品、アルミダイガスト、ステンレス等の重研削作業及び溶接部研磨に サイズ(幅×長さ) 20×520mm
粒度 #120 基材 Xw
砥粒 ジルコニア(Zr) 入数 10本
ジルコニア砥粒を使用した製品
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。
超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。
手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/07/31 05:58現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA163L-60 20x520mm レジンベルト(# 60/10本)
EA163L-80 20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
EA163L-100 20x520mm レジンベルト(#100/10本)
EA163L-120 20x520mm レジンベルト(#120/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top