品番 : EA163L-400
品名 : 20x520mm レジンベルト(#400/10本)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | DAXB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 炭素鋼、アルミニウム等の一般金属の研削、研磨 に |
サイズ(幅×長さ)mm | 20×520mm |
| 粒度 | #400 | 基材 | Xw |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム(AA) | 入数 | 10本 |
| 金属研磨ほか広範囲で使用されている研磨ベルト | |||
| 砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。 | |||
| 超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。 | |||
| 手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA163L-150 20x520mm レジンベルト(#150/10本) |
| EA163L-180 20x520mm レジンベルト(#180/10本) |
| EA163L-240 20x520mm レジンベルト(#240/10本) |
| EA163L-400 20x520mm レジンベルト(#400/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA163HC : 16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
