品番 : EA164A-19A
品名 : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | B41 |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 1/2” | リング内径(mm) | 19 |
| 入数 | 5個 | 適合品番 | EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114 |
| インパクトソケット、ハンドル類用固定リング | |||
| ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/23 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
D2:4mm、D3:19mm
